Cajas de conectores
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
Cables & bobinas
Cajas de conectores
7T574390
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
Distribuidor de Corriente Compacto Brennenstuhl BSV 3/32 2 7 Tomas 16A/32A 230V/400V 22000W 2m Cable
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7T574390
Diseño
Distribuidor final móvil
Interruptor general
Ninguno
Tensión de alimentación (V)
230
Corriente nominal (A)
32
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
4
Longitud del cable (m)
2
Conexión eléctrica
Cable de conexión con enchufe
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Distribuidor final móvil
Interruptor general
Ninguno
Tensión de alimentación (V)
230
Corriente nominal (A)
32
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
4
Longitud del cable (m)
2
Conexión eléctrica
Cable de conexión con enchufe
Tipo de conexión eléctrica
CEE 32 A
Grado de protección (IP)
IP44
Número de disyuntores en miniatura
4
Número de otras bases
3
Marca
Brennenstuhl
Codigo SA
85444290
Model
BSV 3/32 2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7T574390
EAN
4007123654499
UBB
500691721335
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
1153690400