text.skipToContent text.skipToNavigation

Distribuidor de accesorios de patillas planas Knipex 12-10AWG Nylon amarillo 6,3mm


Distribuidores de accesorios de clavija plana Material: latón estañado. Aislamiento: nailon. Temperatura máx: 105 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: amarillo. Cable4 - 6mm²AWG12 - 10ColorAmarilloCantidad100AislamientoNylonMaterialLatónSuperficieEstañadoTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 VAncho de la clavija6,3mm

Artículo No. 3K372658
Diseño Cojinete
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Parcialmente aislado
Aislamiento de color Yellow
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cojinete
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Parcialmente aislado
Aislamiento de color Yellow
Dimensiones del enchufe Plana 6,3x0,8 mm
Material Latón
Rango AWG 12 - 10
Sección nominal (mm²) 4 - 6
Material aislante Polyamide (PA)
Con separador de tomas No
Marca KNIPEX

Descripción

Distribuidores de accesorios de clavija plana Material: latón estañado. Aislamiento: nailon. Temperatura máx: 105 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: amarillo. Cable4 - 6mm²AWG12 - 10ColorAmarilloCantidad100AislamientoNylonMaterialLatónSuperficieEstañadoTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 VAncho de la clavija6,3mm

Números de artículo

Artículo No. 3K372658
EAN 4003773076018
UBB 500641802714
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 97 99 092
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.