text.skipToContent text.skipToNavigation

Distribuidor de accesorios de clavijas planas Knipex 22-16AWG Nylon Rojo 6.3mm


Distribuidores de accesorios de clavija plana Material: latón estañado. Aislamiento: nylon. Temperatura máx: 105 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: rojo. Cable0,5 - 1mm²AWG22 - 16ColorRojoCantidad100AislamientoNylonMaterialLatónSuperficieEstañadoTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 VAncho de la clavija6,3mm

Artículo No. 8D749426
Diseño Cojinete
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Parcialmente aislado
Aislamiento de color Red
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cojinete
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Parcialmente aislado
Aislamiento de color Red
Dimensiones del enchufe Plana 6,3x0,8 mm
Material Latón
Rango AWG 22 - 16
Sección nominal (mm²) 0.5 - 1
Material aislante Polyamide (PA)
Con separador de tomas No
Marca Knipex

Descripción

Distribuidores de accesorios de clavija plana Material: latón estañado. Aislamiento: nylon. Temperatura máx: 105 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: rojo. Cable0,5 - 1mm²AWG22 - 16ColorRojoCantidad100AislamientoNylonMaterialLatónSuperficieEstañadoTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 VAncho de la clavija6,3mm

Números de artículo

Artículo No. 8D749426
EAN 4003773075998
UBB 500641802300
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 97 99 090
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.