Nedtrain Oud
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
11396
11396.030.008
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
Distanciadorcon 2x rosca interior tipo H1200 Acero de corte Cincado M3X8,5X8,5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero de corte
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
H1200
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
8.5 mm
Material
Acero de corte
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
H1200
Info
Cuando L = L₁ el espaciador tiene una rosca continua.
Dimensiones
d-D
M3
L (mm)
8.5
L1
8.5
P
0.5
s
5.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
11396.030.008
EAN
8715492571823
UBB
950355641115
UNSPSC
31161816