text.skipToContent text.skipToNavigation

Abanico Klingspor SMT 624 Supra dm 115 mm granulación 40 12 grados cónico acero


Artículo No. S0565.000.040
Aplicación Molienda
Forma Otro
Número máximo de revoluciones (1/min) 13300
Diámetro 115
Tipo Desct
Diámetro del disco (mm) 115
Material del soporte Otro
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Otro
Número máximo de revoluciones (1/min) 13300
Diámetro 115
Tipo Desct
Diámetro del disco (mm) 115
Material del soporte Otro
Granulación 40
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 40
Marca Klingspor
Peso por pieza (g) 80
Codigo SA 68053000
Model SMT 624 Supra
Type Flap Disc

Descripción

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Números de artículo

Artículo No. S0565.000.040
EAN 4014855045990
UBB 240216511388
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 322765
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.