text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco Tyrolit Fiber 712259 115 x 22 P36 CA-P93


EL DISCO DE FIBRAS NATURALES DE TYROLIT es una nueva y única discoabrasiva que combina agresividad con una alta comodidad de trabajo. Permite conseguir grandes resultados en acero y metales en igual medida. Una vida útil máxima y un soporte de fibra de yute respetuoso con el medio ambiente ofrecen un rendimiento excelente.

Artículo No. T6190.115.093
Diámetro 115
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 115
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Tipo de partículas Cerámica
Granulación según FEPA 36
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 38
Model N DISC
Type Fiber Disc

Números de artículo

Artículo No. T6190.115.093
EAN 9003177122590
UBB 500614810033
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 712259
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.