text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco Tyrolit Fiber 706130 180 x 22 P36 ZA-P48


Este disco PREMIUM de fibra natural facilita el desoxidado, desbarbado y desbaste de diferentes calidades de acero y acero inoxidable. Montado con corindón de circonio así como con una capa de refrigeración adicional ofrece un desbaste muy bueno. Una característica especial es el cuerpo portante de fibra natural hecho de fibra de yute - por un lado es r

Artículo No. T6190.180.048
Diámetro 180
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 180
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corindón de circón
Granulación según FEPA 36
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 85
Type Fiber Disc

Descripción

Este disco PREMIUM de fibra natural facilita el desoxidado, desbarbado y desbaste de diferentes calidades de acero y acero inoxidable. Montado con corindón de circonio así como con una capa de refrigeración adicional ofrece un desbaste muy bueno. Una característica especial es el cuerpo portante de fibra natural hecho de fibra de yute - por un lado es respetuoso con el medio ambiente, por otro tiene una larga vida útil gracias a su recortabilidad y además permite un amolado frío.

Números de artículo

Artículo No. T6190.180.048
EAN 9003177061301
UBB 500614810520
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 706130
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.