text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco Tyrolit Fiber 706128 115 x 22 P36 ZA-P48


Este disco PREMIUM de fibra natural facilita el desoxidado, desbarbado y desbastado de diferentes calidades de acero y acero inoxidable. Montado con corindón de circonio, así como con una capa de refrigeración adicional, ofrece un desbaste muy bueno. Una característica especial es el cuerpo portador de fibra natural de fibra de yute - por un lado es respetuoso con el medio ambiente, por otro tiene una larga vida útil gracias a su recortabilidad y además permite un desbaste frío.

Artículo No. T6190.115.048
Diámetro 115
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 115
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corindón de circón
Granulación según FEPA 36
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 38
Codigo SA 68053000
Type Fiber Disc

Descripción

Este disco PREMIUM de fibra natural facilita el desoxidado, desbarbado y desbastado de diferentes calidades de acero y acero inoxidable. Montado con corindón de circonio, así como con una capa de refrigeración adicional, ofrece un desbaste muy bueno. Una característica especial es el cuerpo portador de fibra natural de fibra de yute - por un lado es respetuoso con el medio ambiente, por otro tiene una larga vida útil gracias a su recortabilidad y además permite un desbaste frío.

Números de artículo

Artículo No. T6190.115.048
EAN 9003177061288
UBB 500614809977
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 706128
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.