text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco Tyrolit Fiber 706127 180 x 22 P36 ZA-P43


EL DISCO DE FIBRAS NATURALES DE TYROLIT es una nueva y única discoabrasiva que gracias a un grano cerámico, combina agresividad con una alta comodidad de trabajo. Una vida útil máxima y un soporte de fibra de yute respetuoso con el medio ambiente ofrecen un rendimiento excelente. No se requiere un plato de apoyo adicional, puesto que ya se encuentra incorporado en el producto.

Artículo No. T6190.180.043
Diámetro 180
Tipo Desct
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para metales no férricos
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 180
Tipo Desct
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para metales no férricos
Tipo de partículas Corindón de circón
Granulación según FEPA 36
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 85
Model N DISC
Type Fiber Disc

Números de artículo

Artículo No. T6190.180.043
EAN 9003177061271
UBB 500614810454
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 706127
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.