text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco en abanico Tyrolit LONGLIFE C-TRIM dm 125 mm granulación 120 acero inoxidable plano


El disco de láminas PREMIUM LONGLIFE C-TRIM es el especialista para el lijado de cantos. Esto es posible gracias al lino comprimido en el borde del disco, que garantiza una gran estabilidad. Una característica especial de este disco: el tubo se puede recortar muy fácilmente, lo que le permite lijar sobre lino nuevo en cualquier momento. Así pues, el C-T

Artículo No. 2V269733
Aplicación Molienda
Forma Flat
Número máximo de revoluciones (1/min) 12250
Diámetro 125
Tipo Desct
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Flat
Número máximo de revoluciones (1/min) 12250
Diámetro 125
Tipo Desct
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 120
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 120
Material placa soporte plástico
Marca Tyrolit
Type Flap Disc

Descripción

El disco de láminas PREMIUM LONGLIFE C-TRIM es el especialista para el lijado de cantos. Esto es posible gracias al lino comprimido en el borde del disco, que garantiza una gran estabilidad. Una característica especial de este disco: el tubo se puede recortar muy fácilmente, lo que le permite lijar sobre lino nuevo en cualquier momento. Así pues, el C-TRIM es la herramienta perfecta para el bricolador y los profesionales que buscan un disco de láminas duradero y potente.

Números de artículo

Artículo No. 2V269733
EAN 9003172013510
UBB 500647548444
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 34239198
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.