text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco diamantado Bosch 110 x 22,23 x 1,6 x 7,5


The X-LOCK Standard for Ceramic Diamond Cutting Disc provides reliable cuts in tiles. Its continuous cutting rim achieves accurate results in all sort of tiles. Additionally, the disc´s high-quality standards are ensured by the Bosch diamond competence centre in Switzerland. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK syst

Artículo No. 1D325019
Aplicación Corte
Espesor (mm) 7.5
Diámetro del disco (mm) 110
Adecuado para funcionamiento en húmedo No
Disco diamantado
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 7.5
Diámetro del disco (mm) 110
Adecuado para funcionamiento en húmedo No
Disco diamantado
Diámetro interior 22.23
Rueda de tazón No
Altura del segmento (mm) 7.5
Dispositivo de sujeción X-Lock
Marca Bosch
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

El cortador de diamante X-LOCK mejor para cerámica de velocidad en seco proporciona una larga vida cuando se taladra en seco cerámica dura. Sus diamantes de alta calidad proporcionan velocidades de taladrado muy altas y su tecnología de soldadura al vacío garantiza una larga vida útil. El cambio de las fresas de diamante es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.

Números de artículo

Artículo No. 1D325019
EAN 3165140933346
UBB 500699281530
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 2608615136
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.