text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de limpieza y acabado Tyrolit 200 x 13 x 13


Con el disco de limpieza en bruto Strip-It podrá eliminar sin esfuerzo óxido, pintura, laca y sellador de bajos de su pieza de trabajo. Las fibras porosas de nylon, enriquecidas con un abrasivo agresivo, están a la altura de cualquier reto. Además, evitan que la rueda se atasque o se manche. Los discos están provistos de un orificio central para poder m

Artículo No. 2P926844
Diámetro 200
Tipo Otro
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 200
Tipo Otro
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Type Cleaning Disc

Descripción

Con el disco de limpieza en bruto Strip-It podrá eliminar sin esfuerzo óxido, pintura, laca y sellador de bajos de su pieza de trabajo. Las fibras porosas de nylon, enriquecidas con un abrasivo agresivo, están a la altura de cualquier reto. Además, evitan que la rueda se atasque o se manche. Los discos están provistos de un orificio central para poder montarlos en los mandriles de sujeción suministrados, ya sea individualmente o por parejas en una amoladora recta. El disco de limpieza Strip-It rojo de corindón cerámico (A/S EX. COARSE) es más duro, agresivo y resistente que la versión estándar negra (S COARSE). Esto ofrece al operario un desbaste silencioso y sin fatiga con una baja generación de calor con el disco. Si se utiliza el mandril más largo, también se pueden sujetar dos discos de desbaste, lo que crea una mayor superficie de contacto y un avance más rápido del trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 2P926844
EAN 9003179431683
UBB 500572188646
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 943168
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.