text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de láminas Tyrolit C220U-B 178X22


Este disco de láminas STANDARD le ofrece una gran comodidad en el lijado de piedras duras y blandas, así como de vidrio, entre otras cosas gracias al grano abrasivo de carburo de silicio utilizado. Para un acabado perfecto en estos materiales, está disponible en tamaños de grano muy finos (hasta el tamaño de grano 400). El tubo recortado permite aprovec

Artículo No. 8H277084
Aplicación Molienda
Forma Dado vuelta a
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 220
Adecuado para plástico No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Dado vuelta a
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 220
Adecuado para plástico No
Apto para asfalto No
Adecuado para ladrillo
Apto para hormigón No
Adecuado para hormigón/piedra No
Adecuado para hormigón armado No
Adecuado para tubo de hierro fundido No
Apto para piedra azul No
Apto para ladrillo de silicato cálcico No
Adecuado para cerámica No
Adecuado para metal No
Apto para piedra natural
Adecuado para chamota No
Adecuado para hormigón lavado No
Adecuado para teja No
Disco diamantado No
Diámetro interior 22.23
Apto para madera No
Rueda de tazón No
Tipo de partículas Carburo de silicio
Apto para hormigón celular No
Finura de la tela no tejida Finura bien
Dispositivo de sujeción X-Lock No
Segmentación Ninguno
Material placa soporte Otro
Disco de láminas
Marca Tyrolit
Type Flap Disc

Descripción

Este disco de láminas STANDARD le ofrece una gran comodidad en el lijado de piedras duras y blandas, así como de vidrio, entre otras cosas gracias al grano abrasivo de carburo de silicio utilizado. Para un acabado perfecto en estos materiales, está disponible en tamaños de grano muy finos (hasta el tamaño de grano 400). El tubo recortado permite aprovechar al 100% el paño abrasivo.

Números de artículo

Artículo No. 8H277084
EAN 9003177505409
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 750540
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.