text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de láminas Tyrolit 847924 28 XLN 115 x 22,2ZA60-B K 60


Nuestro disco de láminas STANDARD 2en1 le ofrece la solución perfecta para el desbaste versátil de acero y acero inoxidable. Gracias a su diseño "dos en uno", este disco de láminas puede utilizarse de forma flexible, sin comprometer la calidad. Y gracias a su larga vida útil y alta velocidad de desbaste, podrá realizar el trabajo de forma más rápida y e

Artículo No. T6157.115.061
Diámetro 115
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 115
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Tipo de partículas Otro
Granulación según CAMI 60
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 115
Model 28N
Type Flap Disc

Descripción

Nuestro disco de láminas STANDARD 2en1 le ofrece la solución perfecta para el desbaste versátil de acero y acero inoxidable. Gracias a su diseño "dos en uno", este disco de láminas puede utilizarse de forma flexible, sin comprometer la calidad. Y gracias a su larga vida útil y alta velocidad de desbaste, podrá realizar el trabajo de forma más rápida y eficaz.

Números de artículo

Artículo No. T6157.115.061
EAN 9003178479242
UBB 500614474590
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 847924
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.