text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de láminas Tyrolit 60 x 20 6 x 40 K180


Las ruedas de láminas para husillo PREMIUM A-P01 C X de tejido de corindón están disponibles en diferentes dimensiones y tamaños de eje. Gracias a la disposición radial de las láminas, se garantiza un desgaste continuo del abrasivo revestido, así como la exposición constante de nuevo grano abrasivo. Como resultado, se consigue un rendimiento de rectific

Artículo No. 7L241230
Anchura 20
Diámetro 60
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 180
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 20
Diámetro 60
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 180
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Type Flap Wheel

Descripción

Las ruedas de láminas para husillo PREMIUM A-P01 C X de tejido de corindón están disponibles en diferentes dimensiones y tamaños de eje. Gracias a la disposición radial de las láminas, se garantiza un desgaste continuo del abrasivo revestido, así como la exposición constante de nuevo grano abrasivo. Como resultado, se consigue un rendimiento de rectificado constantemente mejorado. La gran flexibilidad de las láminas garantiza una excelente adaptabilidad a perfiles irregulares y, gracias a la ventilación constante durante el proceso de mecanizado, la superficie de trabajo sólo se calienta moderadamente. Mientras que las muelas de láminas con vástago de 3 mm se caracterizan por sus dimensiones excepcionalmente reducidas, la versión de 6 mm representa la herramienta abrasiva más versátil de este grupo de productos. Su alta durabilidad las predestina para las más diversas aplicaciones y materiales.

Números de artículo

Artículo No. 7L241230
EAN 9003174330394
UBB 500572149549
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 433039
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.