text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de láminas Tyrolit 34063402 178 x 22,23 ZA40-B


Este disco de láminas PREMIUM LONGLIFE es la primera elección para el rectificado de superficies, así como para el mecanizado de cordones de soldadura en diferentes calidades de acero. Es especialmente duradero y abre una nueva dimensión con un rendimiento de arranque de material de hasta 4.000 g. Otra ventaja en términos de eficiencia: el tubo especial de fibras naturales puede recortarse, lo que permite utilizar toda la tela abrasiva del disco.

Artículo No. T6159.178.040
Diámetro 178
Tipo Desct
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corindón de circón
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 178
Tipo Desct
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corindón de circón
Granulación según CAMI 40
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 222
Codigo SA 68051000
Type Flap Disc

Descripción

Este disco de láminas PREMIUM LONGLIFE es la primera elección para el rectificado de superficies, así como para el mecanizado de cordones de soldadura en diferentes calidades de acero. Es especialmente duradero y abre una nueva dimensión con un rendimiento de arranque de material de hasta 4.000 g. Otra ventaja en términos de eficiencia: el tubo especial de fibras naturales puede recortarse, lo que permite utilizar toda la tela abrasiva del disco.

Números de artículo

Artículo No. T6159.178.040
EAN 9003170027182
UBB 500627517849
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 34063402
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.