text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de láminas Tyrolit 34063398 150 x 22,23 ZA40-B


Este disco de láminas PREMIUM LONGLIFE es la primera elección para el rectificado de superficies, así como para el mecanizado de cordones de soldadura en diferentes calidades de acero. Es especialmente duradero y abre una nueva dimensión con un rendimiento de arranque de material de hasta 4000 g. Otra ventaja en términos de eficiencia: el tubo especial

Referência T6159.150.040
Diámetro 150
Tipo Desct
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corindón de circón
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diámetro 150
Tipo Desct
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corindón de circón
Granulación según CAMI 40
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 152
Type Flap Disc

Descrição

Este disco de láminas PREMIUM LONGLIFE es la primera elección para el rectificado de superficies, así como para el mecanizado de cordones de soldadura en diferentes calidades de acero. Es especialmente duradero y abre una nueva dimensión con un rendimiento de arranque de material de hasta 4000 g. Otra ventaja en términos de eficiencia: el tubo especial de fibras naturales se puede recortar, lo que permite utilizar la tela abrasiva completa del disco.

Números do artigo

Referência T6159.150.040
EAN 9003170027106
UBB 500627517500
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 34063398
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.