text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de láminas Tyrolit 34063396 115 x 22,23 ZA80-B


Este disco de láminas PREMIUM LONGLIFE es la primera elección para el rectificado de superficies, así como para el mecanizado de cordones de soldadura en diferentes calidades de acero. Es especialmente duradero y abre una nueva dimensión con un rendimiento de arranque de material de hasta 4000 g. Otra ventaja en términos de eficiencia: el tubo especial

Artículo No. T6159.115.080
Diámetro 115
Tipo Desct
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corindón de circón
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 115
Tipo Desct
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corindón de circón
Granulación según CAMI 80

Descripción

Este disco de láminas PREMIUM LONGLIFE es la primera elección para el rectificado de superficies, así como para el mecanizado de cordones de soldadura en diferentes calidades de acero. Es especialmente duradero y abre una nueva dimensión con un rendimiento de arranque de material de hasta 4000 g. Otra ventaja en términos de eficiencia: el tubo especial de fibras naturales se puede recortar, lo que permite utilizar la tela abrasiva completa del disco.

Números de artículo

Artículo No. T6159.115.080
EAN 9003170027052
UBB 500627516932
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 34063396
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.