text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de láminas Tyrolit 246988 115 x 22,2 ZA60-B K 60


El disco de láminas STANDARD SOFTJOB es su herramienta para aplicaciones especiales. Se utiliza sobre todo para eliminar restos de pintura y óxido de superficies, para preparar trabajos de soldadura y para limpiar cordones de soldadura. Gracias a su diseño con disposición escalonada de las láminas, se puede utilizar de forma flexible y también es muy ad

Artículo No. T6152.115.060
Diámetro 115
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 115
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Otro
Granulación según CAMI 60
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 56
Model 28S
Type Flap Disc

Descripción

El disco de láminas STANDARD SOFTJOB es su herramienta para aplicaciones especiales. Se utiliza sobre todo para eliminar restos de pintura y óxido de superficies, para preparar trabajos de soldadura y para limpiar cordones de soldadura. Gracias a su diseño con disposición escalonada de las láminas, se puede utilizar de forma flexible y también es muy adecuado para lugares de difícil acceso. En definitiva, un todoterreno perfecto para diversas calidades de acero y acero inoxidable.

Números de artículo

Artículo No. T6152.115.060
EAN 9003172469881
UBB 500504526194
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 246988
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.