text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de láminas Tyrolit 150 x 22,23 K40


La muela abrasiva PREMIUM Silentio marca nuevos hitos en materia de ruido. Con una reducción de ruido de 10 decibelios, su percepción del ruido se minimiza en un 50% y la carga sobre su oído durante el trabajo se reduce significativamente. De este modo, se multiplica la comodidad del operario y se evitan daños físicos permanentes. Además, esta innovador

Artículo No. 5Y212411
Diámetro 150
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 150
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corindón de circón
Granulación según CAMI 40
Marca Tyrolit
Type Flap Disc

Descripción

La muela abrasiva PREMIUM Silentio marca nuevos hitos en materia de ruido. Con una reducción de ruido de 10 decibelios, su percepción del ruido se minimiza en un 50% y la carga sobre su oído durante el trabajo se reduce significativamente. De este modo, se multiplica la comodidad del operario y se evitan daños físicos permanentes. Además, esta innovadora herramienta convence con una forma de muela especial para la aplicación en acero inoxidable.

Números de artículo

Artículo No. 5Y212411
EAN 9003175192120
UBB 500572130226
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 519212
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.