text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de láminas Bosch 1 125 x 551 Recht 40


The X551 Flap Disc has is popular with metalworkers who need to deburr and clean welds on mild-steel and stainless-steel workpieces. The X551 Flap Disc is a fast and reliable accessory to deburr, clean welds, and remove surfaces imperfections from mild-steel and stainless-steel surfaces.

Artículo No. 6U926803
Aplicación Molienda
Diámetro del disco (mm) 125
Adecuado para funcionamiento en húmedo No
Granulación 40
Adecuado para plástico No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Diámetro del disco (mm) 125
Adecuado para funcionamiento en húmedo No
Granulación 40
Adecuado para plástico No
Apto para asfalto No
Adecuado para ladrillo No
Apto para hormigón No
Adecuado para hormigón/piedra No
Adecuado para hormigón armado No
Adecuado para tubo de hierro fundido No
Apto para piedra azul No
Apto para ladrillo de silicato cálcico No
Adecuado para cerámica No
Adecuado para metal
Apto para piedra natural No
Adecuado para chamota No
Adecuado para hormigón lavado No
Adecuado para teja No
Disco diamantado No
Diámetro interior 22.23
Rueda de tazón No
Dispositivo de sujeción X-Lock No
Marca Bosch
Type Flap Disc

Descripción

El disco de láminas X551 es popular entre los trabajadores del metal que necesitan desbarbar y limpiar soldaduras en piezas de trabajo de acero dulce y acero inoxidable. El disco de láminas X551 es un accesorio rápido y fiable para desbarbar, limpiar soldaduras y eliminar imperfecciones de superficies de acero dulce y acero inoxidable.

Números de artículo

Artículo No. 6U926803
EAN 3165140270915
UBB 500648746344
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608607353
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.