text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de láminas 3M 125 x 22 mm

Artículo No. 619943M
Diámetro 125
Tipo Desct
Finura de la tela no tejida Finura muy fina
Marca 3M
Peso por pieza (g) 1

Especificaciones

Diámetro 125
Tipo Desct
Finura de la tela no tejida Finura muy fina
Marca 3M
Peso por pieza (g) 1
Model Scotch Brite
Type Surface Conditioning Flap Disc

Descripción

Los discos de láminas Scotch-Brite™ para acondicionamiento de superficies están diseñados utilizando tiras de material de acondicionamiento de superficies sobre una placa de soporte rígida. Nuestros discos se pueden utilizar en una amoladora angular.Utilice los discos Scotch-Brite™ Surface Conditioning Flap Discs en amoladoras angulares. Nuestros discos ofrecen más resistencia y una vida útil más larga que los discos estándar. Están fabricados con tiras de material de acondicionamiento de superficies sobre una placa de soporte rígida. El material de banda abierta funciona en frío y resiste la carga, lo que resulta útil para un uso prolongado. Estos discos son conformables, acondicionando superficies sin ranurar, socavar o dañar el material base.

Números de artículo

Artículo No. 619943M
EAN 4046719089239
UBB 500614752110
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 61994
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.