text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de láminas 3M 115 x 22 mm

Artículo No. 619903M
Diámetro 115
Tipo Desct
Finura de la tela no tejida Finura media
Marca 3M
Model Scotch Brite

Especificaciones

Diámetro 115
Tipo Desct
Finura de la tela no tejida Finura media
Marca 3M
Model Scotch Brite
Type Surface Conditioning Flap Disc

Descripción

Los discos de láminas Scotch-Brite™ para acondicionamiento de superficies están diseñados utilizando tiras de material de acondicionamiento de superficies sobre una placa de soporte rígida. Nuestros discos se pueden utilizar en una amoladora angular.Utilice los discos Scotch-Brite™ Surface Conditioning Flap Discs en amoladoras angulares. Nuestros discos ofrecen más resistencia y una vida útil más larga que los discos estándar. Están fabricados con tiras de material de acondicionamiento de superficies sobre una placa de soporte rígida. El material de banda abierta funciona en frío y resiste la carga, lo que resulta útil para un uso prolongado. Estos discos son conformables, acondicionando superficies sin ranurar, socavar o dañar el material base.

Números de artículo

Artículo No. 619903M
EAN 4054596137721
UBB 500614751799
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 61990
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.