text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de láminas 3M 115 x 22 mm

Artículo No. 619893M
Diámetro 115
Tipo Desct
Finura de la tela no tejida Finura gruesa
Marca 3M
Peso por pieza (g) 1

Especificaciones

Diámetro 115
Tipo Desct
Finura de la tela no tejida Finura gruesa
Marca 3M
Peso por pieza (g) 1
Model Scotch Brite
Type Surface Conditioning Flap Disc

Descripción

Los discos de láminas Scotch-Brite™ para acondicionamiento de superficies están diseñados con tiras de material de acondicionamiento de superficies sobre una placa de soporte rígida. Nuestros discos pueden utilizarse en una amoladora angular.Utilice los discos Scotch-Brite™ Surface Conditioning Flap Discs en amoladoras angulares. Nuestros discos ofrecen más resistencia y una vida útil más larga que los discos estándar. Están fabricados con tiras de material de acondicionamiento de superficies sobre una placa de soporte rígida. El material de banda abierta funciona en frío y resiste la carga, lo que resulta útil para un uso prolongado. Estos discos son conformables, acondicionando superficies sin ranurar, socavar o dañar el material base.

Números de artículo

Artículo No. 619893M
EAN 4046719085972
UBB 500614751617
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 61989
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.