text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Disco de láminas 3M 115 x 22,23 mm G40

Artículo No. 1O081340
Diámetro 115
Tipo Desct
Material del soporte Polyester
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero

Especificaciones

Diámetro 115
Tipo Desct
Material del soporte Polyester
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Granulación según CAMI 40
Marca 3M
Model 769F

Descripción

3M™ Flap Disc 769F es nuestro disco abrasivo de láminas de larga duración y alto rendimiento que incorpora 3M™ Precision-Shaped Grain y un soporte de poliéster duradero.Para obtener un disco de láminas adaptable y versátil que ofrezca rendimiento y durabilidad, utilice 3M™ Flap Disc 769F.Nuestros discos, que han demostrado superar a los discos de láminas de alúmina de circonio tradicionales, incorporan 3M™ Precision-Shaped Grain. Este abrasivo se fractura continuamente en puntas afiladas que cortan limpiamente el metal, a diferencia de los abrasivos tradicionales que tienden a atravesar el sustrato. Esta fractura, junto con la ruptura de las láminas individuales para exponer el mineral fresco, ayuda a proporcionar una alta velocidad de corte que es constante durante toda la vida del disco. El soporte de poliéster mejora aún más su durabilidad y esto, combinado con su conformabilidad, significa que soportan aplicaciones de alta presión como biselado, rectificado de soldaduras y desbarbado de bordes. Además, dejan un acabado que los convierte en una gran elección para aplicaciones como la mezcla y la preparación de superficies.En muchos casos, el 3M™ Flap Disc 769F le permitirá esmerilar y acabar en un solo paso, sin cambiar de abrasivo. Esto se debe a que, en condiciones normales, 769F generará un acabado que es un grado más fino que un disco de fibra del mismo grado. Mientras que un disco de fibra cortará más rápido, este disco de láminas puede eliminar pasos y cambios de disco para ayudarle a ahorrar tiempo y aumentar la productividad. Son ideales para su uso en acero al carbono, acero inoxidable y otras aleaciones sensibles al calor.

Números de artículo

Artículo No. 1O081340
EAN 5902658114274
UBB 500705704996
UNSPSC 31191506
Artículo del fabricante nr 51991
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.