text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Disco de diamante Tyrolit 125


Aplicaciones: Para el mecanizado de PVCApto para todas las amoladoras angulares habituales. Ventajas: El gran saliente del grano permite un mayor avance y un excelente rendimiento de corte. Fácil manejo y ahorro de tiempo, ya que el corte y el biselado se pueden realizar simultáneamente. Máxima vida útil gracias a la conexión ideal del grano con la hoja del núcleo. Los robustos núcleos de acero de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento notablemente suave.

Artículo No. 1K088571
Aplicación Corte
Diámetro del disco (mm) 125
Disco diamantado
Tipo de partículas Otro
Marca Tyrolit
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Diámetro del disco (mm) 125
Disco diamantado
Tipo de partículas Otro
Marca Tyrolit
Codigo SA
Type Diamond Cutting & Chamfering Disc

Descripción

Aplicaciones: Para el mecanizado de PVCApto para todas las amoladoras angulares habituales. Ventajas: El gran saliente del grano permite un mayor avance y un excelente rendimiento de corte. Fácil manejo y ahorro de tiempo, ya que el corte y el biselado se pueden realizar simultáneamente. Máxima vida útil gracias a la conexión ideal del grano con la hoja del núcleo. Los robustos núcleos de acero de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento notablemente suave.

Números de artículo

Artículo No. 1K088571
EAN 9003172009506
UBB 500717380959
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 34228075
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.