text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de desbaste Tyrolit RONDELLER® dm178xTmmgranulation 24 offset (inoxidable) agujero de acero


El disco de desbaste PREMIUM 2en1 RONDELLER para amoladora angular es la herramienta perfecta para un desbaste eficaz y cuidadoso con el material. Gracias a su geometría única y a su patrón de espárragos, este disco es perfecto para su uso en superficies curvas y garantiza unos excelentes sistemas de transporte y refrigeración de virutas. También se car

Artículo No. T6138.178.024
Aplicación Molienda
Forma Otro
Número máximo de revoluciones (1/min) 8600
Diámetro 178
Tipo Desct
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Otro
Número máximo de revoluciones (1/min) 8600
Diámetro 178
Tipo Desct
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 24
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 24
Marca Tyrolit
Model 29RON
Type Grinding Disc

Descripción

El disco de desbaste PREMIUM 2en1 RONDELLER para amoladora angular es la herramienta perfecta para un desbaste eficaz y cuidadoso con el material. Gracias a su geometría única y a su patrón de espárragos, este disco es perfecto para su uso en superficies curvas y garantiza unos excelentes sistemas de transporte y refrigeración de virutas. También se caracteriza por un trabajo ergonómico y sin vibraciones, así como por una adaptación óptima a la pieza de trabajo. Para ahorrarle trabajo, el montaje se realiza sin accesorios especiales como discos de apoyo y tuercas de sujeción.

Números de artículo

Artículo No. T6138.178.024
EAN 9003170570060
UBB 500503143710
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 57006
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.