text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de desbaste Tyrolit RONDELLER® dm125xTmmgranulation 60 offset (inoxidable) agujero acero


El disco de desbaste PREMIUM 2en1 RONDELLER para amoladora angular es la herramienta perfecta para un desbaste eficaz y cuidadoso con el material. Gracias a su geometría única y a su patrón de espárragos, este disco es perfecto para su uso en superficies curvas y garantiza unos excelentes sistemas de transporte y refrigeración de virutas. También se caracteriza por un trabajo ergonómico y sin vibraciones, así como por una adaptación óptima a la pieza de trabajo. Para ahorrarle trabajo, el montaje se realiza sin accesorios especiales como discos de apoyo y tuercas de sujeción.

Artikelnummer T6138.125.060
Aplicación Molienda
Forma Otro
Número máximo de revoluciones (1/min) 12250
Diámetro 125
Tipo Desct
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Aplicación Molienda
Forma Otro
Número máximo de revoluciones (1/min) 12250
Diámetro 125
Tipo Desct
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 60
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 60
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 70
Codigo SA 82029920
Model 29RON
Type Grinding Disc

Beschreibung

El disco de desbaste PREMIUM 2en1 RONDELLER para amoladora angular es la herramienta perfecta para un desbaste eficaz y cuidadoso con el material. Gracias a su geometría única y a su patrón de espárragos, este disco es perfecto para su uso en superficies curvas y garantiza unos excelentes sistemas de transporte y refrigeración de virutas. También se caracteriza por un trabajo ergonómico y sin vibraciones, así como por una adaptación óptima a la pieza de trabajo. Para ahorrarle trabajo, el montaje se realiza sin accesorios especiales como discos de apoyo y tuercas de sujeción.

Artikelnummern

Artikelnummer T6138.125.060
EAN 9003179082298
UBB 500503143637
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 908229
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.