text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de desbaste Tyrolit RONDELLER® dm125xTmmgranulation 36 offset (inoxidable) agujero acero


TYROLIT PREMIUM*** RONDELLER® aúna las ventajas de las distintas herramientas abrasivas con un uso extremadamente fácil. Gracias a la geometría única del Rondeller®, es posible rectificar ergonómicamente, en frío y respetando los materiales.

Artículo No. T6138.125.036
Aplicación Molienda
Forma Otro
Número máximo de revoluciones (1/min) 12250
Diámetro 125
Tipo Desct
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Otro
Número máximo de revoluciones (1/min) 12250
Diámetro 125
Tipo Desct
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 36
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 36
Marca TYROLIT
Model 29RON

Números de artículo

Artículo No. T6138.125.036
EAN 9003179082274
UBB 500503143553
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 908227
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.