text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de desbaste Tyrolit LONGLIFE Z-MAX dm178xT7mm offset acero agujero 22.23 mm


El disco de desbaste de alto rendimiento PREMIUM LONGLIFE se caracteriza por su excelente vida útil, especialmente para el desbaste de caras y cantos. En los espesores de 7, 8 y 10 mm, el disco de desbaste LONGLIFE ofrece una estabilidad dimensional especialmente alta para la soldadura. En el espesor de 4 mm se utiliza especialmente en la construcción d

Artículo No. 0V234879
Altura 7
Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 7
Número máximo de revoluciones (1/min) 8600
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 7
Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 7
Número máximo de revoluciones (1/min) 8600
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 24
Adecuado para acero
Adecuado para tubo de hierro fundido
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descripción

El disco de desbaste de alto rendimiento PREMIUM LONGLIFE se caracteriza por su excelente vida útil, especialmente para el desbaste de caras y cantos. En los espesores de 7, 8 y 10 mm, el disco de desbaste LONGLIFE ofrece una estabilidad dimensional especialmente alta para la soldadura. En el espesor de 4 mm se utiliza especialmente en la construcción de tuberías y para el mecanizado de soldaduras en ángulo.

Números de artículo

Artículo No. 0V234879
EAN 9003172471020
UBB 500683346760
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34353687
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.