text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de desbarbar Tyrolit 222043 178 x 6 x 22,23


Este agresivo disco BASIC para piedra le ofrece un trabajo rápido y cómodo sin grandes esfuerzos. Gracias al uso de carburo de silicio en la estructura del disco, esta herramienta es especialmente adecuada para piedra blanda a dura y materiales de corte corto, así como piedra natural y artificial y hormigón.

Artículo No. T6332.178.622
Altura 6
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Carburo de silicio
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 6
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descripción

Este agresivo disco BASIC para piedra le ofrece un trabajo rápido y cómodo sin grandes esfuerzos. Gracias al uso de carburo de silicio en la estructura del disco, esta herramienta es especialmente adecuada para piedra blanda a dura y materiales de corte corto, así como piedra natural y artificial y hormigón.

Números de artículo

Artículo No. T6332.178.622
EAN 9003172220437
UBB 500504623785
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 222043
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.