text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de desbarbado Tyrolit 34046131 125 x 7,0 x 22,23


El disco de desbaste PREMIUM 2en1 para amoladora angular es la herramienta perfecta para trabajos de desbaste rápidos y cómodos. Lo que hace único a este disco de desbaste es el borde biselado y definido Comfort Start de la herramienta. Esto proporciona al operario un arranque cómodo al amolar y aumenta muchas veces la comodidad del trabajo. Además, est

Artículo No. T6307.125.092
Altura 7
Diámetro del disco (mm) 125
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Diámetro interior 22.2
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 7
Diámetro del disco (mm) 125
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Diámetro interior 22.2
Finura de la tela no tejida Finura gruesa
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 198.04
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descripción

El disco de desbaste PREMIUM 2en1 para amoladora angular es la herramienta perfecta para trabajos de desbaste rápidos y cómodos. Lo que hace único a este disco de desbaste es el borde biselado y definido Comfort Start de la herramienta. Esto proporciona al operario un arranque cómodo al amolar y aumenta muchas veces la comodidad del trabajo. Además, este producto se fabrica con un grano más grueso y una nueva composición de capas, lo que las hace extremadamente agresivas y duraderas. Los trabajos de rectificado sin mucho esfuerzo están garantizados con la muela PREMIUM 2en1.

Números de artículo

Artículo No. T6307.125.092
EAN 9003170020367
UBB 500625554414
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 34046131
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.