text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de desbarbado Tyrolit 230 x 8,0 x 22,23


La muela abrasiva PREMIUM FASTCUT para amoladora angular ha sido claramente optimizada para una capacidad de corte fácil y una elevada capacidad de arranque. Esto se consigue principalmente gracias a la tecnología FASTCUT especialmente desarrollada por Tyrolit. Lo que hace única a esta muela abrasiva es el filo Comfort Start biselado y definido de la he

Artículo No. 0E661277
Altura 8
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 8
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Descripción

La muela abrasiva PREMIUM FASTCUT para amoladora angular ha sido claramente optimizada para una capacidad de corte fácil y una elevada capacidad de arranque. Esto se consigue principalmente gracias a la tecnología FASTCUT especialmente desarrollada por Tyrolit. Lo que hace única a esta muela abrasiva es el filo Comfort Start biselado y definido de la herramienta. Esto proporciona al operario un arranque cómodo durante el rectificado y aumenta muchas veces la comodidad de trabajo. Como resultado, esta herramienta se caracteriza por un máximo confort junto con una buena vida útil y puede utilizarse universalmente para una amplia gama de aplicaciones de rectificado en acero y acero inoxidable.

Números de artículo

Artículo No. 0E661277
EAN 9003170054287
UBB 500683027568
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 5428
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.