text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Disco de desbarbado Tyrolit 230 x 7,0 x 22,23


El sistema de amortiguación de vibraciones VIBSTAR, especialmente desarrollado y patentado por Tyrolit, le permite moler con especial suavidad. Gracias a la estructura multicapa y a la brida de plástico firmemente unida, la carga de vibración se reduce hasta en un 50%. Posibles enfermedades profesionales como daños musculares y óseos, así como enfermeda

Artículo No. 9H760883
Altura 7
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 7
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 27

Descripción

El sistema de amortiguación de vibraciones VIBSTAR, especialmente desarrollado y patentado por Tyrolit, le permite moler con especial suavidad. Gracias a la estructura multicapa y a la brida de plástico firmemente unida, la carga de vibración se reduce hasta en un 50%. Posibles enfermedades profesionales como daños musculares y óseos, así como enfermedades neurológicas y trastornos circulatorios, como la enfermedad del dedo blanco, ya no le perjudican en su trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 9H760883
EAN 9003174745266
UBB 500572197639
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 474526
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.