text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de desbarbado Tyrolit 222889 125 x 6 x 22,23


Esta agresiva muela BASIC para piedra le ofrece un trabajo rápido y cómodo sin grandes esfuerzos. Gracias al uso de carburo de silicio en la estructura de la muela, esta herramienta es especialmente adecuada para piedra blanda a dura y materiales de astillado corto, así como piedra natural y de ingeniería y hormigón.

Artículo No. T6332.125.622
Altura 6
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 30
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Carburo de silicio
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 6
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 30
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descripción

Esta agresiva muela BASIC para piedra le ofrece un trabajo rápido y cómodo sin grandes esfuerzos. Gracias al uso de carburo de silicio en la estructura de la muela, esta herramienta es especialmente adecuada para piedra blanda a dura y materiales de astillado corto, así como piedra natural y de ingeniería y hormigón.

Números de artículo

Artículo No. T6332.125.622
EAN 9003172228891
UBB 500504623520
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 222889
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.