text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de desbarbado Tyrolit 178 x 8,0 x 22,23


La muela abrasiva PREMIUM FASTCUT para amoladora angular ha sido claramente optimizada para una capacidad de corte fácil y una elevada capacidad de arranque. Esto se consigue principalmente gracias a la tecnología FASTCUT especialmente desarrollada por Tyrolit. Lo que hace única a esta muela abrasiva es el filo Comfort Start biselado y definido de la he

Artículo No. 1H792055
Altura 8
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 8
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Descripción

La muela abrasiva PREMIUM FASTCUT para amoladora angular ha sido claramente optimizada para una capacidad de corte fácil y una elevada capacidad de arranque. Esto se consigue principalmente gracias a la tecnología FASTCUT especialmente desarrollada por Tyrolit. Lo que hace única a esta muela abrasiva es el filo Comfort Start biselado y definido de la herramienta. Esto proporciona al operario un arranque cómodo durante el rectificado y aumenta muchas veces la comodidad de trabajo. Como resultado, esta herramienta se caracteriza por un máximo confort junto con una buena vida útil y puede utilizarse universalmente para una amplia gama de aplicaciones de rectificado en acero y acero inoxidable.

Números de artículo

Artículo No. 1H792055
UBB 500683027311
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 5382
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.