text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Disco de desbarbado Tyrolit 152 x 25 x 25,4


Con la muela compacta enrollada PREMIUM (muela Convolute) se realizan en un abrir y cerrar de ojos trabajos ligeros de desbarbado, igualado de cordones de soldadura, eliminación de óxido o acabado antes del pulido. El proceso de mecanizado no altera la geometría de la superficie de la pieza y los bordes no reciben biselado. Esta duradera herramienta per

Artículo No. 8K699252
Diámetro 152
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 152
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Finura de la tela no tejida Finura media
Marca Tyrolit

Descripción

Con la muela compacta enrollada PREMIUM (muela Convolute) se realizan en un abrir y cerrar de ojos trabajos ligeros de desbarbado, igualado de cordones de soldadura, eliminación de óxido o acabado antes del pulido. El proceso de mecanizado no altera la geometría de la superficie de la pieza y los bordes no reciben biselado. Esta duradera herramienta permite a los operarios conseguir un resultado superficial extremadamente uniforme y, al mismo tiempo, generar un acabado muy fino. Las muelas compactas están disponibles en diferentes durezas y especificaciones.

Números de artículo

Artículo No. 8K699252
EAN 9003171524499
UBB 500683250137
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34200611
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.