text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de desbarbado Tyrolit 152 x 25 x 25,4


Con la muela compacta enrollada PREMIUM (muela Convolute) se realizan en un abrir y cerrar de ojos trabajos ligeros de desbarbado, igualado de cordones de soldadura, eliminación de óxido o acabado antes del pulido. El proceso de mecanizado no altera la geometría de la superficie de la pieza y los bordes no reciben biselado. Esta duradera herramienta per

Artículo No. 3H813073
Diámetro 152
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 152
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Tipo de partículas Carburo de silicio
Finura de la tela no tejida Finura muy fina
Marca Tyrolit
Type Convolute Wheel

Descripción

Con la muela compacta enrollada PREMIUM (muela Convolute) se realizan en un abrir y cerrar de ojos trabajos ligeros de desbarbado, igualado de cordones de soldadura, eliminación de óxido o acabado antes del pulido. El proceso de mecanizado no altera la geometría de la superficie de la pieza y los bordes no reciben biselado. Esta duradera herramienta permite a los operarios conseguir un resultado superficial extremadamente uniforme y, al mismo tiempo, generar un acabado muy fino. Las muelas compactas están disponibles en diferentes durezas y especificaciones.

Números de artículo

Artículo No. 3H813073
EAN 9003171524567
UBB 500683250392
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34200612
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.