text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de desbarbado Tyrolit 150 x 4,0 x 22,23


El disco de desbaste de alto rendimiento PREMIUM LONGLIFE se caracteriza por su excelente vida útil, especialmente para el desbaste de caras y cantos. En los espesores de 7, 8 y 10 mm, el disco de desbaste LONGLIFE ofrece una estabilidad dimensional especialmente alta para la soldadura. En el espesor de 4 mm se utiliza especialmente en la construcción d

Artículo No. 5Z576792
Altura 4
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 24
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 4
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 24
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Corindón de circón
Marca Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descripción

El disco de desbaste de alto rendimiento PREMIUM LONGLIFE se caracteriza por su excelente vida útil, especialmente para el desbaste de caras y cantos. En los espesores de 7, 8 y 10 mm, el disco de desbaste LONGLIFE ofrece una estabilidad dimensional especialmente alta para la soldadura. En el espesor de 4 mm se utiliza especialmente en la construcción de tuberías y para el mecanizado de soldaduras en ángulo.

Números de artículo

Artículo No. 5Z576792
EAN 9003172472805
UBB 500683347917
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34353704
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.