text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 872347 125 x 2,5 x 22,2


El disco de corte PREMIUM 2en1 para amoladora angular es la herramienta perfecta para una amplia gama de aplicaciones de corte. Con su potente diseño y su alta pureza química, esta herramienta es la elección ideal para cortar acero y acero inoxidable. Fabricado con materiales de alta calidad, este disco de corte ofrece una excelente durabilidad y longev

Artículo No. T6101.125.272
Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 30
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca TYROLIT
Model 42

Descripción

El disco de corte PREMIUM 2en1 para amoladora angular es la herramienta perfecta para una amplia gama de aplicaciones de corte. Con su potente diseño y su alta pureza química, esta herramienta es la elección ideal para cortar acero y acero inoxidable. Fabricado con materiales de alta calidad, este disco de corte ofrece una excelente durabilidad y longevidad. Realice el trabajo de forma rápida y eficaz con este exclusivo disco de corte.

Números de artículo

Artículo No. T6101.125.272
EAN 9003178723475
UBB 500503132663
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 872347
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.