text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 75 x 1,0 x 8


El disco de corte PREMIUM para amoladora recta es la herramienta que siempre ha estado buscando. Con una pureza química especialmente alta, este disco de corte es perfecto para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo de acero inoxidable. Resulta especialmente convincente en lugares de difícil acceso. Está diseñado para durar y ofrecer e

Artículo No. 7N125843
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 75
Granulación 60
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 75
Granulación 60
Adecuado para metal
Diámetro interior 8
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte PREMIUM para amoladora recta es la herramienta que siempre ha estado buscando. Con una pureza química especialmente alta, este disco de corte es perfecto para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo de acero inoxidable. Resulta especialmente convincente en lugares de difícil acceso. Está diseñado para durar y ofrecer excelentes resultados de corte. Prepárese para llevar sus proyectos al siguiente nivel con este disco de corte.

Números de artículo

Artículo No. 7N125843
EAN 9003173252284
UBB 500572060340
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325228
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.