text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Disco de corte Tyrolit 637070 230 x 2,5 x 22,2mm


El disco de corte PREMIUM LONGLIFE para amoladora angular se ha desarrollado especialmente para aplicaciones de corte de larga duración. Con su potente diseño, es la herramienta ideal para cortar acero y acero inoxidable. Fabricado con materiales de alta calidad, ha sido optimizado para una mayor durabilidad. Realice el trabajo de forma eficiente con es

Artículo No. T6112.230.272
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 41

Descripción

El disco de corte PREMIUM LONGLIFE para amoladora angular se ha desarrollado especialmente para aplicaciones de corte de larga duración. Con su potente diseño, es la herramienta ideal para cortar acero y acero inoxidable. Fabricado con materiales de alta calidad, ha sido optimizado para una mayor durabilidad. Realice el trabajo de forma eficiente con este disco de corte único.

Números de artículo

Artículo No. T6112.230.272
EAN 9003176370701
UBB 500504791665
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 637070
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.