text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 63 x 2,0 x 6


El disco de corte PREMIUM para amoladora recta es la herramienta que siempre ha estado buscando. Con una pureza química especialmente alta, este disco de corte es perfecto para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo de acero inoxidable. Resulta especialmente convincente en lugares de difícil acceso. Está diseñado para durar y ofrecer e

Artículo No. 0S815593
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 63
Granulación 46
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 63
Granulación 46
Adecuado para metal
Diámetro interior 6
Tipo de partículas Corundum
Model 41

Descripción

El disco de corte PREMIUM para amoladora recta es la herramienta que siempre ha estado buscando. Con una pureza química especialmente alta, este disco de corte es perfecto para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo de acero inoxidable. Resulta especialmente convincente en lugares de difícil acceso. Está diseñado para durar y ofrecer excelentes resultados de corte. Prepárese para llevar sus proyectos al siguiente nivel con este disco de corte.

Números de artículo

Artículo No. 0S815593
EAN 9003173244029
UBB 500572057627
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 324402
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.