text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 63 x 1,0 x 10


Con este disco de corte PREMIUM, cortar acero es muy fácil. Ya sean chapas, perfiles, tubos, barras o material macizo, cortará cualquier forma en un abrir y cerrar de ojos. El grano muy fino de estos discos garantiza un trabajo con muy pocas rebabas. Además de su manejo sencillo y su precisión dimensional, estas herramientas convencen especialmente cuan

Artículo No. 3B634080
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 63
Granulación 100
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 63
Granulación 100
Adecuado para metal
Diámetro interior 10
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Con este disco de corte PREMIUM, cortar acero es muy fácil. Ya sean chapas, perfiles, tubos, barras o material macizo, cortará cualquier forma en un abrir y cerrar de ojos. El grano muy fino de estos discos garantiza un trabajo con muy pocas rebabas. Además de su manejo sencillo y su precisión dimensional, estas herramientas convencen especialmente cuando se utilizan en lugares de difícil acceso.

Números de artículo

Artículo No. 3B634080
EAN 9003176993306
UBB 500572041530
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 699330
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.