text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 600 x 7,0 x 60


El disco de corte PREMIUM para acero garantiza el corte más seguro de cualquier pieza de trabajo en máquinas estacionarias, independientemente del diámetro. Este producto está diseñado para el mecanizado de una amplia gama de calidades de acero y es perfecto para el rectificado de corte estacionario de piezas de trabajo con secciones transversales grand

Artículo No. 8F617636
Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 7
Diámetro del disco (mm) 600
Granulación 24
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 7
Diámetro del disco (mm) 600
Granulación 24
Adecuado para metal
Diámetro interior 60
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte PREMIUM para acero garantiza el corte más seguro de cualquier pieza de trabajo en máquinas estacionarias, independientemente del diámetro. Este producto está diseñado para el mecanizado de una amplia gama de calidades de acero y es perfecto para el rectificado de corte estacionario de piezas de trabajo con secciones transversales grandes, material macizo y perfiles. Con este producto se garantizan un tiempo de permanencia máximo y una facilidad de corte única, lo que se debe, entre otras cosas, a nuestro proceso especial de prensado Tyrolit y a las superficies laterales rugosas del disco de corte. Esto reduce la fricción lateral y el deslustre de la pieza de trabajo es cosa del pasado.

Números de artículo

Artículo No. 8F617636
EAN 9003176473778
UBB 500572043932
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 647377
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.