text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 600 x 6,0 x 60


Con esta herramienta podrá afilar todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal, así como una amplia gama de hojas de cizalla. Se trata de discos y muelas de vaso en la gama de tamaños de grano CBN B181 - B91. En comparación con los discos de corindón convencionales, los discos de CBN presentan un desgaste significativamente

Artículo No. 1Z091507
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 6
Diámetro del disco (mm) 600
Granulación 24
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 6
Diámetro del disco (mm) 600
Granulación 24
Adecuado para metal
Diámetro interior 60
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 41 R

Descripción

Con esta herramienta podrá afilar todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal, así como una amplia gama de hojas de cizalla. Se trata de discos y muelas de vaso en la gama de tamaños de grano CBN B181 - B91. En comparación con los discos de corindón convencionales, los discos de CBN presentan un desgaste significativamente menor y una mayor precisión dimensional.

Números de artículo

Artículo No. 1Z091507
EAN 9003176472603
UBB 500683144132
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 647260
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.