text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 500 x 5,0 x 40


El disco de corte PREMIUM para acero inoxidable garantiza el corte más seguro de cualquier pieza de trabajo en máquinas estacionarias, independientemente del diámetro. Este producto está diseñado para el mecanizado de una amplia gama de calidades de acero inoxidable y es perfectamente adecuado para el rectificado de corte estacionario de piezas de traba

Artículo No. 1O141584
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 5
Diámetro del disco (mm) 500
Granulación 24
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 5
Diámetro del disco (mm) 500
Granulación 24
Adecuado para metal
Diámetro interior 40
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte PREMIUM para acero inoxidable garantiza el corte más seguro de cualquier pieza de trabajo en máquinas estacionarias, independientemente del diámetro. Este producto está diseñado para el mecanizado de una amplia gama de calidades de acero inoxidable y es perfectamente adecuado para el rectificado de corte estacionario de piezas de trabajo con grandes secciones transversales, material macizo y perfiles. Con este producto se garantiza un tiempo de permanencia máximo y una facilidad de corte única, lo que se debe, entre otras cosas, a nuestro proceso especial de prensado Tyrolit y a las superficies laterales rugosas del disco de corte. Esto reduce la fricción lateral y el deslustre de la pieza de trabajo es cosa del pasado. La elevada pureza química del producto también evita la formación de corrosión, lo que convierte al disco de corte en el compañero perfecto para el mecanizado de acero inoxidable.

Números de artículo

Artículo No. 1O141584
EAN 9003174607441
UBB 500572043361
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 460744
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.