text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 50 x 19,0 x 10


El disco de desbaste PREMIUM 1F80 es especialmente adecuado para tareas de desbaste exigentes en lugares de difícil acceso en diversas calidades de acero inoxidable. Este disco de desbaste de alto rendimiento le ayuda en una gran variedad de trabajos, como la aplicación de ranuras y muescas, el desbarbado de engranajes, el desbaste de superficies curvas

Artículo No. 1N601929
Diámetro 50
Tipo Otro
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 50
Tipo Otro
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 30
Marca Tyrolit
Model 1F80
Type Rough Grinding Wheel

Descripción

El disco de desbaste PREMIUM 1F80 es especialmente adecuado para tareas de desbaste exigentes en lugares de difícil acceso en diversas calidades de acero inoxidable. Este disco de desbaste de alto rendimiento le ayuda en una gran variedad de trabajos, como la aplicación de ranuras y muescas, el desbarbado de engranajes, el desbaste de superficies curvas en cavidades, así como en el mantenimiento de álabes de turbinas. Gracias al sistema de aglomerante especialmente diseñado para el acero inoxidable, esta herramienta se mantiene agresiva durante mucho tiempo y su vida útil aumenta claramente. La pureza química del producto evita la formación de corrosión, picaduras y una reducción de la resistencia a la fatiga, ofreciendo así los mejores resultados en acero inoxidable. Para diámetros superiores a 80 mm, recomendamos el uso de una cubierta de protección.

Números de artículo

Artículo No. 1N601929
EAN 9003174412458
UBB 500572029345
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 441245
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.