text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 432 x 3,0 x 32


Utilice los discos de corte de laboratorio PREMIUM de Tyrolit para evitar cambios estructurales, deformaciones de la pieza de trabajo o grietas al cortar muestras en el laboratorio. Los discos de corte de laboratorio son perfectamente adecuados para el corte en húmedo de muestras de laboratorio de diferentes calidades de acero y acero inoxidable en cort

Artículo No. 9U651403
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 432
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Granulación 80
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 432
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Granulación 80
Adecuado para metal
Diámetro interior 32
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Utilice los discos de corte de laboratorio PREMIUM de Tyrolit para evitar cambios estructurales, deformaciones de la pieza de trabajo o grietas al cortar muestras en el laboratorio. Los discos de corte de laboratorio son perfectamente adecuados para el corte en húmedo de muestras de laboratorio de diferentes calidades de acero y acero inoxidable en corte de desplazamiento y corte longitudinal. Los más altos valores de rendimiento con un desgaste de la herramienta significativamente reducido caracterizan este producto, que optimiza claramente sus procesos en términos de economía y eficiencia.

Números de artículo

Artículo No. 9U651403
EAN 9003171673517
UBB 500572066461
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 167351
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.