text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 41F A60Q-BFP 125 x 1 x 22,23 A60Q


Con el disco de corte PREMIUM X-LOCK para la amoladora angular, el cambio de disco se realiza en un abrir y cerrar de ojos. Esta herramienta ha sido especialmente diseñada para amoladoras angulares con el sistema de sujeción X-LOCK y es perfecta para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo de acero y acero inoxidable. Está diseñada para

Artículo No. 2M501110
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 60
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 60
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Dispositivo de sujeción X-Lock
Model X-LOCK

Descripción

Con el disco de corte PREMIUM X-LOCK para la amoladora angular, el cambio de disco se realiza en un abrir y cerrar de ojos. Esta herramienta ha sido especialmente diseñada para amoladoras angulares con el sistema de sujeción X-LOCK y es perfecta para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo de acero y acero inoxidable. Está diseñada para durar mucho tiempo a la vez que proporciona excelentes resultados de corte.

Números de artículo

Artículo No. 2M501110
EAN 9003173013403
UBB 500700029563
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 34411630
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.